Kemet-BHC
Kemet-BHC ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(23個)
仕様
静電容量:22μF 、 電圧:1.5kV dc 、 許容差:±5% 、 シリーズ:C4AQ 、 アプリケーション:自動車 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:57.5mm 、 奥行き:35mm 、 高さ:50mm 、 寸法:57.5 x 35 x 50mm 、 動作温度 Max:+105℃
注文コード
49369697
品番
C4AQSBW5220A3NJ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
この商品は
仕様・内容量
が
136
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:22μF 、 電圧:1.5kV dc 、 許容差:±5% 、 シリーズ:C4AQ 、 アプリケーション:自動車 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:57.5mm 、 奥行き:35mm 、 高さ:50mm 、 寸法:57.5 x 35 x 50mm 、 動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応