曜日別特売
C4AQSBW4600A3FJ Kemet-BHC ポリプロピレンフィルムコンデンサ Kemet-BHC 49369776

Kemet-BHC ポリプロピレンフィルムコンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(58個)仕様静電容量:6μF●電圧:1.5kV dc●許容差:±5%●シリーズ:C4AQ●アプリケーション:自動車●自動車規格:AEC-Q200●長さ:42mm●奥行き:20mm●高さ:40mm●寸法:42 x 20 x 40mm●端子タイプ:ラジアル注文コード49369776品番C4AQSBW4600A3FJ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様静電容量:6μF●電圧:1.5kV dc●許容差:±5%●シリーズ:C4AQ●アプリケーション:自動車●自動車規格:AEC-Q200●長さ:42mm●奥行き:20mm●高さ:40mm●寸法:42 x 20 x 40mm●端子タイプ:ラジアルRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする