Kemet-BHC
Kemet-BHC ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
静電容量:50μF 、 電圧:650V dc 、 許容差:±5% 、 シリーズ:C4AQ 、 アプリケーション:自動車 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:42mm 、 奥行き:35mm 、 高さ:50mm 、 寸法:42 x 35 x 50mm 、 動作温度 Max:+105℃
注文コード
49370187
品番
C4AQCBW5500A3OJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,903
販売価格(税別)
¥
1,730
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
136
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:50μF 、 電圧:650V dc 、 許容差:±5% 、 シリーズ:C4AQ 、 アプリケーション:自動車 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:42mm 、 奥行き:35mm 、 高さ:50mm 、 寸法:42 x 35 x 50mm 、 動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応