曜日別特売
EDK107M016A9GAA Kemet-BHC 電解コンデンサ Kemet-BHC 49370756

Kemet-BHC 電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(1000個)仕様電圧:16V dc●取り付けタイプ:表面実装●寸法:6.6 x 6.6 x 5.4mm●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●リードピッチ:1.8mm●リード長さ:2.6mm●構造:封入●直径:6.3mm●リップル電流:70mA●リーク電流:16 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20●極性あり:極性注文コード49370756品番EDK107M016A9GAA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様電圧:16V dc●取り付けタイプ:表面実装●寸法:6.6 x 6.6 x 5.4mm●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●リードピッチ:1.8mm●リード長さ:2.6mm●構造:封入●直径:6.3mm●リップル電流:70mA●リーク電流:16 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20●極性あり:極性RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする