Kemet-BHC
Kemet-BHC 電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(50個)
仕様
静電容量:100μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:6.3 Dia. x 11mm 、 高さ:11mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:2.5mm 、 リード長さ:15mm 、 寿命:2000h 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:185mA 、 リーク電流:35 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20 、 端子タイプ:はんだ
注文コード
49370808
品番
ESK107M035AE3AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:100μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:6.3 Dia. x 11mm 、 高さ:11mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:2.5mm 、 リード長さ:15mm 、 寿命:2000h 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:185mA 、 リーク電流:35 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20 、 端子タイプ:はんだ