Kemet-BHC
Kemet-BHC 電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(8個)
仕様
電圧:400V dc 、 取り付けタイプ:スクリューマウント 、 寸法:90 Dia. x 194mm 、 高さ:194mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:31.8mm 、 リード径:13mm 、 寿命:20000h 、 直径:90mm 、 等価直列抵抗:13mΩ 、 リップル電流:37A 、 リーク電流:6 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20 、 テクノロジー:電解
注文コード
49370896
品番
ALS70C183QS400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:400V dc 、 取り付けタイプ:スクリューマウント 、 寸法:90 Dia. x 194mm 、 高さ:194mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:31.8mm 、 リード径:13mm 、 寿命:20000h 、 直径:90mm 、 等価直列抵抗:13mΩ 、 リップル電流:37A 、 リーク電流:6 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20 、 テクノロジー:電解
RoHS指令(10物質対応)
対応