曜日別特売
EXV105M050A9BAA Kemet-BHC 電解コンデンサ Kemet-BHC 49370923

Kemet-BHC 電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)仕様静電容量:1μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:4.3 x 4.3 x 5.4mm●高さ:5.4mm●奥行き:4.3mm●リードピッチ:1mm●リード長さ:1.8mm●寿命:3000h●直径:4mm●等価直列抵抗:5Ω●リップル電流:60mA●リーク電流:3 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20●極性あり:極性注文コード49370923品番EXV105M050A9BAA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様静電容量:1μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:4.3 x 4.3 x 5.4mm●高さ:5.4mm●奥行き:4.3mm●リードピッチ:1mm●リード長さ:1.8mm●寿命:3000h●直径:4mm●等価直列抵抗:5Ω●リップル電流:60mA●リーク電流:3 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20●極性あり:極性RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする