Kemet-BHC
Kemet-BHC 電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
仕様
静電容量:220μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:10.3 x 10.3 x 10.2mm●高さ:10.2mm●奥行き:10.3mm●リードピッチ:4.6mm●リード長さ:3.5mm●寿命:5000h●直径:10mm●等価直列抵抗:340mΩ●リップル電流:670mA●リーク電流:110 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20●極性あり:極性
注文コード
49370966
品番
EXV227M050A9PAA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:220μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:10.3 x 10.3 x 10.2mm●高さ:10.2mm●奥行き:10.3mm●リードピッチ:4.6mm●リード長さ:3.5mm●寿命:5000h●直径:10mm●等価直列抵抗:340mΩ●リップル電流:670mA●リーク電流:110 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20●極性あり:極性
RoHS指令(10物質対応)
対応