内容量1リール(400個)仕様ディスプレイタイプ:14セグメント 、 文字数:1 、 LED色:黄 、 セグメント数:14 、 主波長:590 nm 、 文字幅:6mm 、 文字高さ:10.2mm 、 共通接続:カソード 、 実装タイプ:表面実装 、 外寸高さ:3.8mm 、 光度:46 mcd 、 表面色:グレイ 、 電力消失:75mW 、 動作温度 Max:+85℃ 、 1桁英数字ディスプレイ、Kingbright 10.16 mm (0.4インチ). 16セグメントディスプレイ 表面実装(SMD) 英数字は1桁 文字の高さ: 0.4インチ(10.16 mm) ディスプレイモジュール: 13 x 9.3 mm 高コントラスト、高光出力 低電流動作 モジュール表面はグレー 機械的に頑丈な構造 色: 赤、緑、黄注文コード49371587品番KCPSC04-107