内容量1袋(4個)仕様ディスプレイタイプ:7セグメント 、 文字数:1 、 LED色:赤 、 セグメント数:7 、 主波長:630 nm 、 文字幅:11mm 、 文字高さ:20.3mm 、 共通接続:アノード 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 外寸寸法:25 x 18.6 x 10.6mm 、 光度:61 mcd 、 表面色:グレイ 、 電力消失:75mW 、 動作温度レンジ:-40 → +85℃ 、 Kingbright 1桁、20.3 → 26.0 mm. Kingbrightの1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズ。 このディスプレイは、オン / オフのコントラストが高い優れた可視性を特長とし、様々な色を取り揃えています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のセグメント 基板又はソケットに簡単に取り付け 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応注文コード49373818品番SA08-21SURKWA