L-34F3C Kingbright 940Nm 赤外線LED 3 mm 砲弾型 KINGBRIGHT 49374895

Kingbright 940Nm 赤外線LED 3 mm 砲弾型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード49374895品番L-34F3C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●放射強度:12 mW/sr @ 20 mA, 32 mW/sr @ 50 mA●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:50°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 (Dia.) x 5mm●レンズ形状:砲弾型●LED材質:GaAs●Kingbrightスルーホール3 mm (T-1)赤外線LED. このKingbright製の赤外線(IR)エミッタは、標準の3 mm (T-1)パッケージに収納されています。 これらのIR LEDも丸型パッケージに収納されています。 3 mmの赤外線LEDは、機械的及びスペクトル的にフォトトランジスタに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする