KINGBRIGHT
Kingbright 可視光LED KPDA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(4000個)
仕様
パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:1800 mcd●ピン数:2●ビュー角:25°●主波長:590 nm●寸法:1.8 x 0.6 x 1.5mm●順方向電流:30mA
注文コード
49375349
品番
KPDA-1806SYCK-J3-PRV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:1800 mcd●ピン数:2●ビュー角:25°●主波長:590 nm●寸法:1.8 x 0.6 x 1.5mm●順方向電流:30mA
RoHS指令(10物質対応)
対応