KINGBRIGHT
Kingbright 可視光LED KPDA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(4000個)
仕様
LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:4 V●光度:800 mcd●ピン数:2●ビュー角:25°●主波長:470 nm●寸法:1.8 x 0.6 x 1.5mm●LED材質:InGaN
注文コード
49375428
品番
KPDA-1806VBC-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:4 V●光度:800 mcd●ピン数:2●ビュー角:25°●主波長:470 nm●寸法:1.8 x 0.6 x 1.5mm●LED材質:InGaN
RoHS指令(10物質対応)
対応