曜日別特売
KPHHS-1005SYCK Kingbright 可視光LED KINGBRIGHT 49377415

Kingbright 可視光LED

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(2000個)仕様LED色:黄●パッケージタイプ:1005 (0402)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:150 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:590 nm●寸法:1 x 0.5mm●レンズ色:クリア●Kingbright SMT Chip LED 1005 (0402)パッケージ. Kingbright製のKPHHS-1005シリーズの表面実装チップLEDランプは、業界標準の0402パッケージで提供されます。 低消費電力と広視野角のチップLED 0402 LEDは、バックライトやインジケータなどの用途に最適です。 KPHHS-1005シリーズでは、さまざまな色やレンズタイプの製品を取り揃えています。. KPHHS-1005 0402 LEDの特長: パッケージサイズ: 1.0 x 0.5 x 0.5 mm 標準の0402パッケージサイズ 視野角: 120° さまざまな単色を選択可能注文コード49377415品番KPHHS-1005SYCK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
仕様LED色:黄●パッケージタイプ:1005 (0402)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:150 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:590 nm●寸法:1 x 0.5mm●レンズ色:クリア●Kingbright SMT Chip LED 1005 (0402)パッケージ. Kingbright製のKPHHS-1005シリーズの表面実装チップLEDランプは、業界標準の0402パッケージで提供されます。 低消費電力と広視野角のチップLED 0402 LEDは、バックライトやインジケータなどの用途に最適です。 KPHHS-1005シリーズでは、さまざまな色やレンズタイプの製品を取り揃えています。. KPHHS-1005 0402 LEDの特長: パッケージサイズ: 1.0 x 0.5 x 0.5 mm 標準の0402パッケージサイズ 視野角: 120° さまざまな単色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49379689
2024-08-05
用途: 色変更用。
木下商会サービス業

オレンジ色をグリーン色に変更する為に購入しました。
少し暗くなった気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする