内容量1袋(100個)仕様LED色:黄●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:8 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:588 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 1.1mm●レンズ色:クリア●Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ1.1 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適注文コード49377616品番KP-1608YC