曜日別特売
KA-2810AQBS-D Kingbright 可視光LED KINGBRIGHT 49378185

Kingbright 可視光LED

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)仕様LED色:青●パッケージタイプ:サイドビュー●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:4 V●光度:150 mcd●ピン数:2●ビュー角:110 °●レンズ形状:長方形●主波長:465 nm●寸法:2.8 x 0.8 x 1.2mm●LED材質:InGaN●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能注文コード49378185品番KA-2810AQBS-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様LED色:青●パッケージタイプ:サイドビュー●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:4 V●光度:150 mcd●ピン数:2●ビュー角:110 °●レンズ形状:長方形●主波長:465 nm●寸法:2.8 x 0.8 x 1.2mm●LED材質:InGaN●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49379689
2024-08-05
用途: 色変更用。
木下商会サービス業

オレンジ色をグリーン色に変更する為に購入しました。
少し暗くなった気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする