曜日別特売
KPTR-3216VBC-D Kingbright 可視光LED KINGBRIGHT 49378289

Kingbright 可視光LED

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)仕様LED色:青●パッケージタイプ:3216 (1206)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:4 V●光度:180 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.05mm●レンズ色:クリア●Kingbright SMTリバース実装パッケージ注文コード49378289品番KPTR-3216VBC-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様LED色:青●パッケージタイプ:3216 (1206)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:4 V●光度:180 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.05mm●レンズ色:クリア●Kingbright SMTリバース実装パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49379689
2024-08-05
用途: 色変更用。
木下商会サービス業

オレンジ色をグリーン色に変更する為に購入しました。
少し暗くなった気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする