内容量1袋(20個)仕様LED色:青,赤●パッケージタイプ:1613 (0605)●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.5 V、4 V●光度:80 mcd、200 mcd●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:465 / 630 nm●寸法:1.6 x 1.25 x 0.65mm●レンズ色:クリア●Kingbright SMTチップLED 1612 (0605)パッケージ. Kingbright製のSMTチップLED 0605シリーズマルチカラーLEDは、業界標準の0605パッケージに収納されています。 低消費電力で広視野角のチップLED 0605 LEDは、光学インジケータ、ディスプレイのバックライト、フロアマーキング照明、おもちゃなどの用途に適しています。. 0605 LEDの特長: 2色及び3色のLED さまざまな色を用意 様々なレンズタイプ 1.6 x 1.26 mmのパッケージサイズ 広視野角: 120 °注文コード49378386品番KPTB-1612SURKQBDC