FRP製ヘルメット No.217

商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(g)約350
使用区分飛来・落下物用
内容量1個注文コード49379015品番No.217
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300

熱に強い熱硬化性FRP樹脂製。
必要に応じてシールドレンズの出し入れができます。
シールドレンズの取替えが簡単にできます。

使用区分飛来・落下物用材質(帽体)FRP質量(g)約350サイズ(cm)53~61規格厚生労働省保護帽検定合格品ひさし長さ(mm)約40
注意
※FRP樹脂製は鋲でヘッドバンドを固定しています。帽体に穴を開けているため、電気作業には使用しないで下さい。(電気用はAE又はABEタイプを使用して下さい。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする