トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
LED点滅式 安全ベスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49379566
品番
No.7046-S
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
両サイド・前合わせ部3ヶ所の面ファスナーで胴回り85~120cmまで調節可能。
70mm幅 反射材。
単3電池2個使用(別売)
女性に最適Sサイズ。
トラスコ品番
795-7084
質量(g)
約270
テープ地色
ライム
LEDランプ
あり
色(本体)
黄色
RoHS指令(10物質対応)
対応