G-MA-PRO ガスマッチプロ イワタニ 49379688

 

G-MA-PRO ガスマッチプロ イワタニ 49379688
G-MA-PRO ガスマッチプロ イワタニ 49379688
G-MA-PRO ガスマッチプロ イワタニ 49379688

ガスマッチプロ

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード49379688品番G-MA-PRO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
材質本体/ABS樹脂、先端パイプ/鋼板(静電塗装)レッド質量(g)約68.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×32×40点火方式圧電着火方式ガス容量(g)約4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49379688
2018-12-26
用途: レストランで鍋の固形燃料に点火するために使います。
飲食業

普通に使えますが、炎が上向きになるため、ターボの方が下向きに炎が出て使いやすいと思います。

対象商品 : 49379688
2018-06-28
用途: 蚊取り線香に火をつける。
有限会社ホーリン運輸・通信業

引き金を引くとすぐつくので便利です。今迄、ジッポライターでつけてましたが、蚊取り線香に中々、火がつかなく、だんだん、ジッポが熱くなってました。風が吹いても、ジッポと違って、火が消えないので、とても便利です。

対象商品 : 49379688
2018-05-25
用途: 花火の着火に

先が長いので風対策にもいいですよ。風よけの衝立立てて。

対象商品 : 49379688
2018-02-28
用途: 着火
大西商店

奥まったところへの点火なので、この長いノズルが便利です。

対象商品 : 49379688
2017-12-27
用途: ガスバーナーの使用時など

点火ノズルの長さも十分にあり、使い勝手は良いです。価格もお値打ちなので助かっています。

対象商品 : 49379688
2017-05-31
用途: 蚊取り線香の着火
MH Co.,

類品のある中で、火付きの持ちといい、使い勝手といい優れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする