KPE228 Kingstate 圧電ブザー KINGSTATE 49381518

Kingstate 圧電ブザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード49381518品番KPE228
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様取り付けタイプ:スルーホール 、 最小供給電圧:3V dc 、 最大供給電圧:20V dc 、 サウンドレベル:80dB 、 ドライブタイプ:内部 、 トーンタイプ:連続 、 直径:24mm 、 高さ:9mm 、 寸法:24 x 9mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 最大周波数:3.9kHz 、 最小周波数:2900Hz 、 RS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする