曜日別特売

Kingston USBメモリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード49382193品番DTDUO3/32GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様容量:32 GB●モデル:DataTraveler Micro●USB仕様:USB 3.0●暗号化:なし●Kingston DataTravelerR microDuoフラシュドライブ. KingstonのDataTravelerR microDuoフラッシュドライブは、USB OTG (On-The-Go)機能に対応するタブレットやスマートフォン用の小型で便利な追加ストレージです。 USB OTG規格により、モバイルデバイスを対応USBデバイスに直接接続できます。. USB On The Go対応のタブレットやスマートフォンの拡張ストレージ USB 3.0の速度で、ファイル / 写真 / ビデオを迅速に転送及びバックアップ ケーブルやWi-Fiを必要とせずに、モバイルデバイス間で簡単にファイルを共有 小型サイズで持ち運びが簡単 プラグアンドプレイ 寸法: 27.63 x 16.46 x 8.56 mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする