KINGSTON[制御機器]
Kingston USBメモリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
49382227
品番
DT2000/32GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
容量:32 GB 、 モデル:DT2000 、 USB仕様:USB 3.0 、 自己破壊:なし 、 温度範囲:0 → +40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応