曜日別特売

Kingston USBメモリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード49382263品番DTVP30/4GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様容量:4 GB●モデル:DataTraveler Vault Privacy 3.0●USB仕様:USB 2.0、USB 3.0●自己破壊:なし●FIPS197認定及びTAA準拠. Kingston DataTraveler Vault Privacy. Kingston DataTraveler Vault Privacy 3.0 USBフラッシュドライブは、XTSモードでの256ビットAESハードウェアベースの暗号化を採用した、ビジネスグレードのセキュリティを実現しています。DataTraveler Vault Privacyは、保存されたデータを100 %保護し、無断アクセスを防止するために最低文字数を満たす複雑なパスワードで確実に保護します。また、侵入が10回試行されると、ドライブは使用できなくなり、再フォーマットされます。. 手頃な、ビジネスグレードのセキュリティ SafeConsole1管理機能を装備 企業の特定の内部IT要件を満たすためのカスタマイズが可能 SuperSpeed (USB 3.0)技術 防水: 最大4フィート 寸法: 77.9 x 22.2 x 12.05 mm FIPS197認定及びTAA準拠. さらに、潜在的なマルウェアリスクを回避するための読み取り専用アクセスモード(マネージドモデルではSafeConsoleにより有効化)があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする