KNITTER-SWITCH
KNITTER-SWITCH タクタイルスイッチ
TSS 3222 RP-RA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
49385657
品番
TSS 3222 RP-RA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥594
販売価格(税別)
¥
540
バスケットに入れる
仕様
ターミナルタイプ:Solder Tab●スイッチの動作:ラッチ●アクチュエータ長さ:3mm●アクチュエータ色:赤●アクチュエータタイプ:プッシュボタン●長さ:6mm●幅:3.5mm●寸法:6 x 3.5mm●装着タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●操作力:220 N●定格電圧:12V dc
RoHS指令(10物質対応)
対応