曜日別特売
GS2DC1006F KOA リード線形抵抗器 GSシリーズ KOA 49388283

KOA リード線形抵抗器 GSシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(2個)仕様抵抗:100MΩ 、 定格電力:2W 、 組成:厚膜 、 テクノロジー:セラミック 、 シリーズ:GS 、 ケーススタイル:セラミック 、 温度係数:±100ppm/K 、 終端スタイル:はんだ 、 寸法:7.9 Dia. x 24mm 、 長さ:24mm 、 直径:7.9mm 、 動作温度 Max:+125℃注文コード49388283品番GS2DC1006F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
仕様抵抗:100MΩ 、 定格電力:2W 、 組成:厚膜 、 テクノロジー:セラミック 、 シリーズ:GS 、 ケーススタイル:セラミック 、 温度係数:±100ppm/K 、 終端スタイル:はんだ 、 寸法:7.9 Dia. x 24mm 、 長さ:24mm 、 直径:7.9mm 、 動作温度 Max:+125℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする