KOA
KOA リード線形抵抗器 PCFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(500個)
仕様
抵抗:10kΩ●定格電力:2W●組成:セラミック●テクノロジー:セラミック●軸 / 放射状:アキシャル●ケーススタイル:セラミック●温度係数:-900 → -1900ppm/K●パッケージ/ケース:T631●寸法:7 (Dia.) x 22.5mm●長さ:22.5mm●直径:7mm●リード径:0.8mm
注文コード
49389893
品番
PCF2C103K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
64
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:10kΩ●定格電力:2W●組成:セラミック●テクノロジー:セラミック●軸 / 放射状:アキシャル●ケーススタイル:セラミック●温度係数:-900 → -1900ppm/K●パッケージ/ケース:T631●寸法:7 (Dia.) x 22.5mm●長さ:22.5mm●直径:7mm●リード径:0.8mm