KOA
KOA リード線形抵抗器 PCFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(20個)
仕様
抵抗:10kΩ 、 定格電力:2W 、 組成:セラミック 、 テクノロジー:セラミック 、 シリーズ:PCF 、 ケーススタイル:セラミック 、 温度係数:-900 → -1900ppm/K 、 パッケージ/ケース:T631 、 寸法:7 (Dia.) x 22.5mm 、 長さ:22.5mm 、 直径:7mm 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
49389909
品番
PCF2C103K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
64
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:10kΩ 、 定格電力:2W 、 組成:セラミック 、 テクノロジー:セラミック 、 シリーズ:PCF 、 ケーススタイル:セラミック 、 温度係数:-900 → -1900ppm/K 、 パッケージ/ケース:T631 、 寸法:7 (Dia.) x 22.5mm 、 長さ:22.5mm 、 直径:7mm 、 動作温度 Min:-40℃