KOA リード線形抵抗器 PCFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(500個)仕様抵抗:22kΩ 、 定格電力:2W 、 組成:セラミック 、 テクノロジー:セラミック 、 シリーズ:PCF 、 ケーススタイル:セラミック 、 温度係数:-900 → -1900ppm/K 、 パッケージ/ケース:T631 、 寸法:7 (Dia.) x 22.5mm 、 長さ:22.5mm 、 直径:7mm 、 動作温度 Max:+200℃注文コード49390094品番PCF2C223K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様抵抗:22kΩ 、 定格電力:2W 、 組成:セラミック 、 テクノロジー:セラミック 、 シリーズ:PCF 、 ケーススタイル:セラミック 、 温度係数:-900 → -1900ppm/K 、 パッケージ/ケース:T631 、 寸法:7 (Dia.) x 22.5mm 、 長さ:22.5mm 、 直径:7mm 、 動作温度 Max:+200℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする