PCF2C5R6K KOA リード線形抵抗器 PCFシリーズ KOA 49390365

KOA リード線形抵抗器 PCFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)仕様抵抗:5.6Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●テクノロジー:セラミック●シリーズ:PCF●ケーススタイル:セラミック●温度係数:-500 → -1300ppm/K●パッケージ/ケース:T631●寸法:7 (Dia.) x 22.5mm●長さ:22.5mm●直径:7mm●最小温度係数:-500ppm/K注文コード49390365品番PCF2C5R6K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様抵抗:5.6Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●テクノロジー:セラミック●シリーズ:PCF●ケーススタイル:セラミック●温度係数:-500 → -1300ppm/K●パッケージ/ケース:T631●寸法:7 (Dia.) x 22.5mm●長さ:22.5mm●直径:7mm●最小温度係数:-500ppm/K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする