KOA
KOA 金属板抵抗器 BPRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
仕様
抵抗:10mΩ 、 定格電力:2W 、 許容差:±5% 、 テクノロジー:セラミック 、 シリーズ:BPR 、 ケーススタイル:ラジアル 、 温度係数:±350ppm/℃ 、 終端スタイル:はんだ 、 寸法:13 x 4 x 8.5mm 、 長さ:13mm 、 奥行き:4mm 、 高さ:8.5mm 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
49391083
品番
BPR28C10LJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:10mΩ 、 定格電力:2W 、 許容差:±5% 、 テクノロジー:セラミック 、 シリーズ:BPR 、 ケーススタイル:ラジアル 、 温度係数:±350ppm/℃ 、 終端スタイル:はんだ 、 寸法:13 x 4 x 8.5mm 、 長さ:13mm 、 奥行き:4mm 、 高さ:8.5mm 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応