仕様抵抗:4.7Ω 、 定格電力:0.25W 、 許容差:±5% 、 テクノロジー:カーボンフィルム 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:-450 → +350ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:1.7 (Dia.) x 3.4mm 、 長さ:3.4mm 、 直径:1.7mm 、 最小温度係数:-450ppm/℃ 、 炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応