KOA
KOA 電流検出用チップ抵抗器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(500個)
仕様
抵抗:10mΩ 、 許容差:±1% 、 定格電力:1W 、 温度係数:±75ppm/℃ 、 テクノロジー:金属板 、 寸法:5 x 0.6 x 2.5mm 、 長さ:5mm 、 奥行き:2.5mm 、 高さ:0.6mm 、 シリーズ:TLR-2H 、 動作温度 Min:-65℃ 、 動作温度 Max:+170℃ 、 ケーススタイル:メタル
注文コード
49400883
品番
TLR2HDTE10L0F75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:10mΩ 、 許容差:±1% 、 定格電力:1W 、 温度係数:±75ppm/℃ 、 テクノロジー:金属板 、 寸法:5 x 0.6 x 2.5mm 、 長さ:5mm 、 奥行き:2.5mm 、 高さ:0.6mm 、 シリーズ:TLR-2H 、 動作温度 Min:-65℃ 、 動作温度 Max:+170℃ 、 ケーススタイル:メタル