KOA
KOA 電流検出用チップ抵抗器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(5000個)
仕様
抵抗:10mΩ 、 パッケージ/ケース:0805 、 許容差:±1% 、 定格電力:0.33W 、 温度係数:±250ppm/℃ 、 テクノロジー:厚膜 、 寸法:2 x 0.55 x 1.25mm 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.55mm 、 シリーズ:UR73 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 ケーススタイル:セラミック
注文コード
49401014
品番
UR73D2ATTD10L0F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:10mΩ 、 パッケージ/ケース:0805 、 許容差:±1% 、 定格電力:0.33W 、 温度係数:±250ppm/℃ 、 テクノロジー:厚膜 、 寸法:2 x 0.55 x 1.25mm 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.55mm 、 シリーズ:UR73 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 ケーススタイル:セラミック