KOA
KOA 電流検出用チップ抵抗器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(3000個)
仕様
抵抗:500μΩ 、 パッケージ/ケース:1216 、 許容差:±1% 、 定格電力:5W 、 温度係数:±50ppm/℃ 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:3mm 、 奥行き:3.8mm 、 高さ:1.8mm 、 シリーズ:PSF4 、 動作温度 Min:-65℃ 、 動作温度 Max:+175℃ 、 最大温度係数:+50ppm/℃
注文コード
49401285
品番
PSF4NTEBL500F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:500μΩ 、 パッケージ/ケース:1216 、 許容差:±1% 、 定格電力:5W 、 温度係数:±50ppm/℃ 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:3mm 、 奥行き:3.8mm 、 高さ:1.8mm 、 シリーズ:PSF4 、 動作温度 Min:-65℃ 、 動作温度 Max:+175℃ 、 最大温度係数:+50ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応