KOA
KOA 面実装抵抗
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(5000個)
仕様
抵抗:1Ω 、 パッケージ/ケース:0603 、 許容差:±1% 、 定格電力:0.25W 、 温度係数:±200ppm/℃ 、 テクノロジー:厚膜 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.45mm 、 シリーズ:SR73 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 最大動作電圧:1.41V
注文コード
49401337
品番
SR731JTTD1R00F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:1Ω 、 パッケージ/ケース:0603 、 許容差:±1% 、 定格電力:0.25W 、 温度係数:±200ppm/℃ 、 テクノロジー:厚膜 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.45mm 、 シリーズ:SR73 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 最大動作電圧:1.41V