KOA
KOA 面実装抵抗
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(200個)
仕様
抵抗:1Ω 、 パッケージ/ケース:0603 、 許容差:±1% 、 定格電力:0.25W 、 温度係数:±200ppm/℃ 、 テクノロジー:厚膜 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.45mm 、 シリーズ:SR73 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 最大動作電圧:1.41V
注文コード
49401346
品番
SR731JTTD1R00F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:1Ω 、 パッケージ/ケース:0603 、 許容差:±1% 、 定格電力:0.25W 、 温度係数:±200ppm/℃ 、 テクノロジー:厚膜 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.45mm 、 シリーズ:SR73 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 最大動作電圧:1.41V
RoHS指令(10物質対応)
対応