KOA
KOA 面実装抵抗
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1リール(5000個)
仕様
抵抗:200μΩ 、 パッケージ/ケース:0603 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 テクノロジー:金属板 、 寸法:1.6 x 0.3 x 0.8mm 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.3mm 、 シリーズ:TLRZ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+170℃ 、 最小温度係数:-100ppm/K
注文コード
49401355
品番
TLRZ1JTTD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
この商品は
仕様・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:200μΩ 、 パッケージ/ケース:0603 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 テクノロジー:金属板 、 寸法:1.6 x 0.3 x 0.8mm 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.3mm 、 シリーズ:TLRZ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+170℃ 、 最小温度係数:-100ppm/K