※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
インパクト用エクステンション
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
全長(mm)
180
330
180
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49403962
品番
1105S-7
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
エア・電動インパクトレンチ用のエクステンションです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途
産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)
25.4
全長(mm)
180
トラスコ品番
817-9734
材質
専用クロームバナジューム
質量(kg)
1