1845C-12 スナップリングプライヤー(穴用) ハゼット 49404242

1845C-12 スナップリングプライヤー(穴用) ハゼット 49404242
1845C-12 スナップリングプライヤー(穴用) ハゼット 49404242
1845C-12 スナップリングプライヤー(穴用) ハゼット 49404242

スナップリングプライヤー(穴用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
爪先端径(Φmm)1.3
全長(mm)140
内容量1丁注文コード49404242品番1845C-12
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

強化樹脂グリップで、非常に軽量です。
爪一体型の軸はグリップ中央部まで成型されており、軸ズレを防ぎます。
爪先はスナップリングの飛びを防ぐため、逆テーパー加工されています。

用途スナップリング、ロックリングの着脱に種類スナップリングプライヤ全長(mm)140軸穴種別穴用トラスコ品番584-4096質量(g)59爪形状直爪爪先端径(Φmm)1.3仕様ばね付材質専用特殊鋼リング使用範囲(mm)12~25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする