1845C-19 スナップリングプライヤー(穴用) ハゼット 49404258

1845C-19 スナップリングプライヤー(穴用) ハゼット 49404258
1845C-19 スナップリングプライヤー(穴用) ハゼット 49404258
1845C-19 スナップリングプライヤー(穴用) ハゼット 49404258

スナップリングプライヤー(穴用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
爪先端径(Φmm)1.8
全長(mm)180
内容量1丁注文コード49404258品番1845C-19
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

強化樹脂グリップで、非常に軽量です。
爪一体型の軸はグリップ中央部まで成型されており、軸ズレを防ぎます。
爪先はスナップリングの飛びを防ぐため、逆テーパー加工されています。

用途スナップリング、ロックリングの着脱に種類スナップリングプライヤ全長(mm)180軸穴種別穴用トラスコ品番584-4100質量(g)132爪形状直爪爪先端径(Φmm)1.8仕様ばね付材質専用特殊鋼リング使用範囲(mm)19~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする