曜日別特売
2100-12 六角棒レンチ ハゼット 49404504

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
対辺寸法(mm)12.0
内容量1本注文コード49404504品番2100-12
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。
サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。

用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど対辺寸法(mm)12.0トラスコ品番828-0594材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)137.0質量(g)159先端形状六角首下長(mm)45サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする