※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
対辺寸法(mm)
14.0
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
14.0
17.0
19.0
22.0
24.0
27.0
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49404513
品番
2100-14
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。
サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
用途
一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
対辺寸法(mm)
14.0
トラスコ品番
828-0595
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)
154.0
質量(g)
250
先端形状
六角
首下長(mm)
56
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M16・M18
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M22・M24
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M22・M24