※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
対辺寸法(mm)
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
14.0
17.0
19.0
22.0
24.0
27.0
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49404705
品番
2100A-9/16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,480
クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。
サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
用途
一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
対辺寸法(inch)
9/16
トラスコ品番
828-0617
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)
154.5
質量(g)
262
先端形状
六角
首下長(mm)
55.0
サイズ規格
インチ
適合ねじサイズ(止ねじ)
1"・1-1/8"
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
3/4"