ハゼット
六角棒レンチセット
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
トラスコ品番
828-0596
828-0602
828-0603
828-0596
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
49404732
品番
2100/14P
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。
サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
用途
一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
サイズ規格
ミリ
仕様
プラスチックロール付
トラスコ品番
828-0596
セット内容
2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、17、19、22mm
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(kg)
3
先端形状
六角