2115-T55 ヘックスローブレンチ ハゼット 49404967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘックスローブレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃先T55
内容量1本注文コード49404967品番2115-T55
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

クロームバナジューム製、プロ仕様のトルクス(ヘックスローブ)レンチです。
サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。

用途
一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
刃先T55トラスコ品番813-2772材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)120質量(g)124首下長(mm)35.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする