600LG-13 ロングコンビネーションレンチ ハゼット 49405387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600LG-13 ロングコンビネーションレンチ ハゼット 49405387
600LG-13 ロングコンビネーションレンチ ハゼット 49405387

ロングコンビネーションレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)13
全長(mm)245
内容量1丁注文コード49405387品番600LG-13
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。
スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。
めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
めがね部の角度は15°です。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。

用途産業機械・自動車・建設機械整備など二面幅(mm)13全長(mm)245トラスコ品番828-0621材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする