曜日別特売
6450C-17 ヘッド交換式トルクレンチ用 オープンエンドレンチインサート ハゼット 49406394

ヘッド交換式トルクレンチ用 オープンエンドレンチインサート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)43.5
トラスコ品番828-7218
内容量1個注文コード49406394品番6450C-17
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用オープンエンドレンチインサートです。

用途
オープンエンドレンチ作業域のトルク管理用
トラスコ品番828-7218材質クロムバナジューム全長(mm)43.5質量(g)58差込角(mm)9×12用対辺寸法(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする