内容量1個仕様コイル電圧:12V dc●スイッチング電流:2 A●取り付けタイプ:DIN Rail●ターミナルタイプ:基板ピン●長さ:6.2mm●シリーズ:KSMA●高さ:89mm●寸法:6.2 x 75.6 x 89mm●入力電流:25mA●特殊機能:COMSドライブ互換、オプトエレクトロニクス絶縁、TTL●KSMAシリーズ単相SSR. 基板実装 光絶縁 絶縁耐性: 2500 V rms RoHS対応. Kudom KSMAシリーズの単相AC出力、基板実装ソリッドステートリレーです。 KSMAリレーの負荷電流は1 A又は2 Aで、様々な制御電圧オプションを用意しています。 高密度の基板実装又はPLC制御用途に最適です。注文コード49406885品番KSMA240D2-12D